114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーパック専用充電アダプターです。
周波数(Hz)50/60 電流(A)0.5 出力電圧(V)DC12+/-0.2 入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷

マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
容量(mL)30 適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
1本(30mL)
579 税込637
当日出荷


毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
ホース径(Φmm)6
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
1本(60mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
幅(mm)250
1セット(2本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
1個
689 税込758
当日出荷

ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
1個
699 税込769
当日出荷

エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。 仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値) 付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V) ねじSサイズ 消費電力(W)20 本体質量(g)約514 定格電圧 DC V12 機能ダブルアクション カップ容量(mL)7 ノズル口径(Φmm)0.3 電源(AC V)100~240(50-60Hz) 定格時間(分)30 運転音(dB)50以下 ホース取付口差し込み式 空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
グリーン
1セット(5枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7 付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ 取付ねじS1/8 フタあり 操作方式ダブルアクション アジャスターあり
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ 材質アルミ製 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8 フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり カップ形状重力式
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KIDS-105・102本体のホース接続ネジサイズを「M5」から「S」ヘ変換することができる部品です。
1個
389 税込428
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷


1本
3,198 税込3,518
当日出荷

室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト 寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(kg)3.5 モーターDC12V、1.6A 電源コード(m)2 運転音(dB)60 風量(m3/h)240
1台
19,980 税込21,978
欠品中

M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
1個
399 税込439
欠品中

エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
1個
579 税込637
5日以内出荷

1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
付属品S-Lチェンジネジ付
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

エアテックスレッドサイクロンL2
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブース セット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット 質量(kg)3.8 電源AC100-240V (50/60Hz) モーターDC12V 1.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330 電源コード(m)2 風量(m3/h)240 音量(dB)60
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

エアテックスグリス
押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
1個(10g)
389 税込428
当日出荷


エアテックスバッテリーパック
このバッテリーを使用することでコードレス化が可能です。 電源のない場所での使用やコードフリーで使用したい場合にご活用ください。
適合機種エンジェル&アローツー、メテオ、スピカ、ミスティ、エコモ、レッドサイクロン 連続使用時間(分)90~120(フル充電時) 充電時間(時間)4
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
用途コンプレッサー 付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓 使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通) 本体質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380 最高圧力(MPa)約0.8 定格時間(分)30 空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2) 空気吐出量(L/min)約45~52 再起動圧力(MPa)約0.5 オイル量(mL)約200 圧縮方法オイル ピストン式 作動音(dB)約39 接続サイズ【ホース】S
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7、15 付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL) 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8ネジ、1分ネジ フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアテックス水取りセット 1
コンプレッサーから出る水分をエアレギュレーターでカット! エアブラシホルダー、ブレイドエアホースもついたお得なセットです。
セット内容水取り機能付エアレギュレーター、レギュレーターシート、エアブラシホルダー(AH-01)、ブレイドエアホース(2m S-S)
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個ほか
229 税込252
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定番のクイックジョイントに風量調節ネジがついたジョイントが登場!! より繊細なエアコントロールが可能となりました。 従来のクイックジョイントと同様にワンタッチでエアブラシを交換可能。 従来のクイックジョイントとも互換性がありますので、既存モデルをご使用中でもプラグを共有できます。クイックプラグ1つ付属。
用途クイックジョイント 付属品クイックプラグ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のホーススリーブでは設置の際にホースが背面に伸び、奥行きが必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮が可能になりました。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cmから13cmに短縮!!!上下左右の4方向にホースを向けられます。
用途塗装ブース用パーツ 適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!。ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック 電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相 消費電力(W)125 タンク容量(L)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず) 最高圧力(MPa)約0.55 定格時間(分)30 空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42 使用条件室内用/-15℃~30℃ 音量(dB)53
1セット
55,000 税込60,500
3日以内出荷

驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。 高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
取付ねじS1/8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷