スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「エアレンチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新型コンプレッサー登場!!
BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
空気圧縮方式ピストン式
吐出空気量(L/min)20(50Hz)
仕様エアタンクなし
消費電力(W)115
使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)
定格時間(分)30
運転音(dB)46(エアブラシ接続時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235
質量(kg)5.4
接続部のサイズS
付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様エアタンクなし
付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ
セット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース
質量(kg)5.4
接続部のサイズS
消費電力(W)115
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235
定格時間(分)30
運転音(dB)46(エアブラシ接続時)
吐出空気量(L/min)20(50Hz)
空気圧縮方式ピストン式
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。