スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「エアーガン ゴム」の検索結果
関連キーワード
毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
ホース径(Φmm)6
透過性の良い和紙アプリでできています。
特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。
カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。
和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
幅(mm)250
オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
用途コンプレッサー
付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓
使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)
本体質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380
最高圧力(MPa)約0.8
定格時間(分)30
空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)
空気吐出量(L/min)約45~52
再起動圧力(MPa)約0.5
オイル量(mL)約200
圧縮方法オイル ピストン式
作動音(dB)約39
接続サイズ【ホース】S
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。