スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「サイクロンエアーガン」の検索結果
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
レッドサイクロン専用LEDライト発売です!作業スペースが明るくなり、エアブラシ・スプレー塗装がより快適に!
形状チップオンボード(COB)
寸法(mm)組立式/405(1本)、285(2本)
電源(V)DC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
本体質量(g)160
光束(Lm)1200
LED寿命(時間)10000
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブース
セット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット
質量(kg)3.8
電源AC100-240V (50/60Hz)
モーターDC12V 1.6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330
電源コード(m)2
風量(m3/h)240
音量(dB)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。