スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「エアレンチ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アネスト岩田小型自動ガン
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス 質量(g)400
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アネスト岩田大型自動ガン
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 吹付パターン丸~平吹 接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス 質量(g)420
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。 食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。 人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。 外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。 食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。 使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。 パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に ノズル口径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)255 供給方式重力式 吹付空気圧力(MPa)0.25 噴出量(mL/min)310 接続ねじG1/4(空気/食液) 仕様手動
1丁ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。 食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。 人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。 外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。 食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。 使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。 パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に ノズル口径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)255 セット内容本体、専用スパナ付属 供給方式吸上式/圧送式 吹付空気圧力(MPa)0.25 噴出量(mL/min)245(吸上式) 接続ねじG1/4(空気/食液) 質量(g)315 仕様手動
1丁
38,980 税込42,878
3日以内出荷

アネスト岩田エアレスガン
[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
最高使用圧力(MPa)25.0
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)