絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • TRUSCO(27)
  • 近畿製作所(31)
  • 扶桑精機(1,035)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • SAGOLA(13)
  • WTB(7)
  • 精和産業(6)
  • デビルビス(5)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • 十川産業(2)
  • 日本ワグナー(1)
  • ハゼット(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 80(3)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 110(2)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 155(3)
  • 185(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 390(1)
  • 500(1)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(15)
  • 以上(16)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(50)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(34)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「trusco エアーガン」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元圧力計(ストレートタイプ) アネスト岩田手元圧力計(ストレートタイプ)アネスト岩田
7,198税込7,918
1個
当日出荷
微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
用途空気圧力管理。トラスコ品番419-4632材質真鍮使用温度範囲(℃)5~43最高使用圧力(MPa)0.68
食液用ハンドスプレーガン アネスト岩田食液用ハンドスプレーガンアネスト岩田
38,980税込42,878
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
FOG2マーキングを施し、他のスプレーガンと差別化を図りました。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。材質接液部 :材質をステンレス化ねじ径G1/4(空気)、G3/8(液材)
食液用自動スプレーガン アネスト岩田食液用自動スプレーガンアネスト岩田
49,980税込54,978
1丁
翌日出荷
パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。ノズルニードルの交換が容易になりました。設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。(従来の空気ニップルは同梱されています。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。噴出量(mL/min)250取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)アネスト岩田
61,980税込68,178
1丁
翌日出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4973最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)440パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)アネスト岩田
52,980税込58,278
1丁
当日出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番382-8658最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.8所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式吸上式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
接着剤用スプレーガン(自動ガン) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(自動ガン)アネスト岩田
77,980税込85,778
1丁
9日以内出荷
水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
小形汎用スプレーガン アネスト岩田小形汎用スプレーガンアネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
翌々日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
仕様霧化段階:高微粒トラスコ品番257-9905材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)160~180吹付空気圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送・吸上エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.4カップ取付口G1/4
接着剤用小形スプレーガン アネスト岩田接着剤用小形スプレーガンアネスト岩田
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
接液部はステンレス製です。エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました。粘度により吸上式でも使用可能です。メンテナンス性の向上を図りました。パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途接着剤塗布用。仕様霧化段階:汎用材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)395吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
簡易自動ガン アネスト岩田簡易自動ガンアネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。トラスコ品番255-8536材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス空気使用量(L/min)80取付口(エア・液体)G1/4ノズル径(Φmm)1.0
長首ガン アネスト岩田長首ガンアネスト岩田
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパタン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。
用途手の入らない箇所や、パイプの内面などの塗装に。
自動車補修専用スプレーガン(重力式) アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン(重力式)アネスト岩田
28,980税込31,878
1台
当日出荷
昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能となっています。 細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を飛躍的に高くすることができます。 高粘度に対応できるΦ1.6mm口径です。 大吐出量でありながら高微粒化を実現しました。 従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率となっています。 大パタン、フラットでワイドです。
用途自動車補修用トラスコ品番228-5288材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス質量(g)290空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.6所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式エアー取付口G1/4霧化方式高微粒カップ取付口G1/4
ノズルチップ アネスト岩田ノズルチップアネスト岩田
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
トラスコ品番205-0003質量(g)20アズワン品番64-4998-12
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) 20リットル アネスト岩田加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) 20リットルアネスト岩田
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。
用途水性液剤用。仕様かくはん方法:自動トラスコ品番161-3279寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)22奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 25L アネスト岩田ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 25Lアネスト岩田
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。仕様かくはん方法:手動トラスコ品番161-3277寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)21奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)755最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 アネスト岩田ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様アネスト岩田
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス製です。 フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用容量(L)25トラスコ品番161-3276材質ステンレス(SUS304)質量(kg)18.5奥行(mm)420内径(Φmm)316~320全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4ホース取付口G3/8B撹拌方式なしエアー取込口G1/4B
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)アネスト岩田
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
離型剤塗布用小形スプレーガン アネスト岩田離型剤塗布用小形スプレーガンアネスト岩田
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気使用量(L/min)50材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)質量(g)260所要圧縮機(kw)2.2霧化能力高微粒
自補修専用スプレーガン アネスト岩田自補修専用スプレーガンアネスト岩田(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用仕様重力式材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス霧化方式高微粒エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
エアレスガン アネスト岩田エアレスガンアネスト岩田
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
最高使用圧力(MPa)25.0
大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2 アネスト岩田大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2アネスト岩田
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
コンパクトタイプの高機能自動ガン
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番514-7581質量(g)325ホース取付口G1/4エアー取付口Rc1/8ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】1.2塗料取付口Rc1/8
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5 アネスト岩田中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5アネスト岩田
23,980税込26,378
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式トラスコ品番805-2361質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0アネスト岩田(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布塗料ノズル口径(Φ)2.0mm質量(g)550塗料噴出量(mL/min)390吹付空気圧力(MPa)0.34吹付距離(mm)250塗料供給方式重力
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0アネスト岩田
23,980税込26,378
1個
予約販売
ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
中形スプレーガン 圧送式 ノズル口径 Φ1.2 アネスト岩田中形スプレーガン 圧送式 ノズル口径 Φ1.2アネスト岩田
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
ロングセラーの中形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けたベストセラー品です。
用途自動車(金属)、木工、家具、プラスチック塗装用空気使用量(L/min)430パターン開き(mm)480仕様圧送式トラスコ品番756-2551材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550所要圧縮機(kw)2.2~3.7ホース取付口G3/8霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.2エアー取込口G1/4
小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)185仕様重力式トラスコ品番805-2347材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)450所要圧縮機(kw)1.5霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用空気使用量(L/min)195パターン開き(mm)165仕様重力式トラスコ品番805-2344材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)450所要圧縮機(kw)1.5霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.3エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2352質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.8カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.3アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
予約販売
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布ノズル口径(Φmm)1.3仕様吸上式質量(g)450取付口(カップ)G1/4、(塗料)G1/4エア取入口G1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2343質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
フローガン(NPS3/8) アネスト岩田フローガン(NPS3/8)アネスト岩田
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6771材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルNPS3/8・ユニバーサル方式
フローガン(G3/8) アネスト岩田フローガン(G3/8)アネスト岩田
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6798材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG3/8・ユニバーサル方式
フローガン(G1/4) アネスト岩田フローガン(G1/4)アネスト岩田
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6780材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG1/4・ユニバーサル方式
食液用ステンレス製加圧タンク アネスト岩田食液用ステンレス製加圧タンクアネスト岩田
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。 食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。 容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
粉体塗装ユニット アネスト岩田粉体塗装ユニットアネスト岩田
519,800税込571,780
1台
44日以内出荷
インジェクション方式の粉体塗装ユニット
用途金属塗装空気消費量(L/min)250仕様アネスト岩田 粉体塗装ユニットトラスコ品番514-6658質量(kg)230供給空気圧力(MPa)0.7
粉体ハンドガン アネスト岩田粉体ハンドガンアネスト岩田
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
ハンドリング性を重視した小形ハンドガン アースリングを装着しフリーイオンを抑制
用途金属塗装仕様アネスト岩田 粉体ハンドガントラスコ品番514-6640質量(kg)5出力電圧70kV方式コロナ荷電
内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ アネスト岩田内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラアネスト岩田
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)3.1入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
塗料加圧タンク 水系塗料用 (手動攪拌式)20L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (手動攪拌式)20Lアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)20トラスコ品番514-7298質量(kg)20
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら