スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「タイガン」の検索結果
関連キーワード
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。
手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。
中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。
メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。
調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320
塗料噴出量(mL/min)105~225
空気消費量(L/min)95~230
吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2
吹付距離(mm)200
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布
本体質量(g)190
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
エア入口G1/4
塗料入口G1/4
霧化方式LVMP
手元圧力(MPa)0.1
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計
定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ
大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート
より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。
供給方式圧送式
適合空気キャップ形式LV2(LVMP)
手元圧力(MPa)0.2
空気消費量(L/min)230
本体質量(g)290
供給空気圧力(MPa)最大0.69
供給圧力(MPa)最大0.69(液体)
材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。
塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。
「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。
「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)280(付属品:240)
空気消費量(L/min)191(付属品:200)
吐出量(L/min)132(付属品:135)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。
鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。
フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。
人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。
新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。
デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。
デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用
仕様エアキャップNO.PL3
供給方式圧送式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)220
空気消費量(L/min)240
吐出量(L/min)300
取付口G 1/4
霧化方式標準
手元圧力(MPa)0.29
エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。
鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。
フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。
人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。
新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。
デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。
デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用
仕様エアキャップNO.PL2
供給方式圧送式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)220
空気消費量(L/min)205
吐出量(L/min)200
取付口G 1/4
霧化方式LVMP
手元圧力(MPa)0.2
エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。
鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。
フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。
人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。
新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。
デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。
デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用
仕様エアキャップNO.PL1
供給方式圧送式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)170
空気消費量(L/min)205
吐出量(L/min)200
取付口G 1/4
霧化方式LVMP
手元圧力(MPa)0.2
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。
用途中~大吐出量用、自動車、金属
幅(mm)300
質量(g)440
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式圧送式
空気消費量(NL/min)440
吐出量(mL/min)100~300
エア入口G1/4
塗料入口G3/8
霧化方式スタンダード
手元圧力(MPa)0.2
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ
クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン
ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」
「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」
「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)280(付属品:200)
空気消費量(L/min)182(付属品:220)
吐出量(L/min)140(付属品:147)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性塗料ベースコート向けスプレーガン
パターン開き(mm)330
空気消費量(L/min)395
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-B
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.2
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)190(付属品:280)
空気消費量(L/min)200(付属品:182)
吐出量(L/min)207(付属品:214)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計
定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ
大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート
より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。
パターン開き(mm)240
供給方式重力式
適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)
手元圧力(MPa)0.2
空気消費量(L/min)240
本体質量(g)290
供給空気圧力(MPa)最大0.69
供給圧力(MPa)最大0.69(液体)
材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン
パターン開き(mm)325
空気消費量(L/min)285
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-C1 PLUS
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.15
新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン
霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)
キャップ形式DV1-B PLUS
塗料供給方式重力式(センターカップ)
パターン開き(mm)325
空気消費量(L/min)300
手元圧力(MPa)0.2
所要圧縮機(kw)3.7
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
仕様吸上式
質量(g)430
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
微粒化汎用
取付口(カップ)G3/8
エア取入口G1/4
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン
パターン開き(mm)300
空気消費量(L/min)300
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-C2 PLUS
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.15
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)
供給方式吸上式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)130(付属品:210)
空気消費量(L/min)200(付属品:182)
吐出量(L/min)162(付属品:164)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。
塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。
「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。
「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS)
供給方式吸上式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)250(付属品:200)
空気消費量(L/min)191(付属品:200)
吐出量(L/min)116(付属品:118)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計
定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ
大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート
より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。
供給方式吸上式
適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)
手元圧力(MPa)0.2
空気消費量(L/min)240
本体質量(g)290
供給空気圧力(MPa)最大0.69
供給圧力(MPa)最大0.69(液体)
材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ
クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン
ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」
「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」
「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)
供給方式吸上式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)180(付属品:150)
空気消費量(L/min)182(付属品:220)
吐出量(L/min)118(付属品:126)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。