特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。蓋の取付はクランプ式です。
用途吸上げ式スプレーガン用 カップ容量(mL)1000 塗料供給方式吸上げ式 材質(カップ部)アルミニウム
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ 塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ 「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」 「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255) 供給方式吸上式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)130(付属品:210) 空気消費量(L/min)200(付属品:182) 吐出量(L/min)162(付属品:164) 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
1丁
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ 塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ 「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」 「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255) 供給方式重力式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)190(付属品:280) 空気消費量(L/min)200(付属品:182) 吐出量(L/min)207(付属品:214) 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
1丁
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ 質量(g)540 空気圧力(MPa)0.1~0.7 作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5 エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8 塗料入口R1/8 霧化方式コンベンショナル 塗料圧(MPa)0.7
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途ロボット搭載、中・大吐出量用。窒化鋼ノズル・ニードル、ホーロー用 質量(g)600 空気圧力(MPa)0.1~0.7 作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5 エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8 塗料入口R1/8 霧化方式コンベンショナル 塗料圧(MPa)0.7
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用 質量(g)530 空気圧力(MPa)0.1~0.7 作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5 エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8 塗料入口R1/8 霧化方式コンベンショナル 塗料圧(MPa)0.7
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途ロボット搭載、中・大吐出量用。 質量(g)510 作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5 エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8 霧化方式HVLP 塗料圧(MPa)0.7
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ロボット搭載、中・大吐出量用。 質量(g)510 作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5 エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8 霧化方式LVMP 塗料圧(MPa)0.7
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)