スプレーガンカップ付セット(重力式)TRUSCO当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
スプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト質量(g)723所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3