スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「屋根 塗装 塗料」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 動画あり
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました! わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。 フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。 塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等 仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付) セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 質量(kg)4.2 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280 最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)
1式
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC ボールバルブ・キャップセット
ABACSSSアタッチメントに取付る事により、手元で圧送塗料量を調整可能! 屋根塗装等の移動しながら行う作業で、塗料の塗布量調整を簡単に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SSSアタッチメント用オプション 材質スチール
1式
2,798 税込3,078
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1.8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC 延長ノズルセット(後部部品付)
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます! 傾斜屋根の塗装に便利!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A、PN-2A用オプション品 長さ(mm)200 材質(接液部)真鍮、ステンレス
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC 延長ノズルセット(後部部品付)
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます! 折板屋根の塗装に便利!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用オプション品 長さ(mm)500 材質(接液部)真鍮、ステンレス
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)3
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)2.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷