スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「エアレス スプレー 塗装 機」の検索結果
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
質量(kg)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900
最高吐出圧(MPa)10
吐出量(L/min)常用:3.2、最大:10
コンプレッサー連続2PS/断続1PS
圧力比1:20
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750
最高吐出圧(MPa)11.5
吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4
コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS
圧力比1:23
コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06300
最大吐出量(L/min)6
吐出圧力(MPa)常用:0~20、最高:25
モーター出力(kW)0.85(1.13PS)
電源(V)AC100 50/60HZ
質量(kg)41
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100
質量(kg)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900
最高吐出圧(MPa)15
吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8
コンプレッサー連続2PS/断続1PS
圧力比1:30
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。