絞り込み
ブランド
  • ヒラネ
  • ワールドオートツール(11)
  • デンゲン(9)
  • ビッグ(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窒素シールドガス樹脂溶接機 ヒラネ窒素シールドガス樹脂溶接機ヒラネ
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷
高強度・高品質な樹脂補修を実現する、窒素シールドガス樹脂溶接機窒素シールドガスが溶接個所の酸化を防止トーチハンドルのスイッチにより、手元操作で窒素ガスのON/OFFが可能高出力で寒冷地でも安定した溶接を実現高価なヘッドライトのステー修復で、工場利益および顧客満足度に貢献
付属品専用ワゴン、ガス流量計、樹脂溶接ロッド(5種)周波数(Hz)50~60最大出力(W)900入力一次:100V吐出量(L/min)窒素:22最高使用温度(℃)800危険物の類別非危険物関連資料(0.43MB)
コンデンサー式スタッド溶接機 ヒラネコンデンサー式スタッド溶接機ヒラネ
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
コンデンサー式のため、裏焼けしないスタッド溶接が可能小型高性能なコンデンサーを搭載しており、100Vでもよく付く熱によるゆがみが出にくく、薄板鋼板の引き出し作業に最適ツインアースで、安定した溶接電流を確保
付属品ワッシャー、ワッシャー治具、チップアダプター質量(kg)23周波数(Hz)50~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:205×255×360定格容量0.7KVA使用率(%)2電源電圧(V)AC100最大出力DC9800(A)危険物の類別非危険物関連資料(0.46MB)
スタッド溶接機 オートスポッター ヒラネスタッド溶接機 オートスポッターヒラネ
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機溶接時間が短く、ヒズミが少ないワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができるローラー絞り、点絞りができる(オプション)エアークーリング絞り(PAT)対応機種移動が楽なハンドル付き
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具質量(kg)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330定格容量1.4KVA(50%使用時)入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)使用率(%)6電源電圧(V)200ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側危険物の類別非危険物関連資料(0.46MB)最大出力電流(A)2000
スタッド溶接機 ミニスポッター ヒラネスタッド溶接機 ミニスポッターヒラネ
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
溶接時間が短く、ヒズミが少ないワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができるローラー絞り、点絞りができるエアークーリング絞り(PAT)対応機種
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具質量(kg)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×180×300定格容量1.4KVA(50%使用時)入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)使用率(%)5電源電圧(V)200ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側危険物の類別非危険物関連資料(0.43MB)最大出力電流(A)2200

自動車溶接関連』には他にこんなカテゴリがあります

車用溶接機/切断機