絞り込み
ブランド
  • ワールドオートツール
  • デンゲン(9)
  • ヒラネ(4)
  • ビッグ(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤハウスアーム ワールドオートツールタイヤハウスアームワールドオートツール
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
用途WSS-01専用 タイヤハウス用仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12適合WSS-01危険物の類別非危険物
ワールドスーパースポット(ハンドタイプ) ワールドオートツールワールドスーパースポット(ハンドタイプ)ワールドオートツール
429,800税込472,780
1台
11日以内出荷
新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7本体質量(kg)9.4容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18出力電流(A)(二次側)8200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240一次側入力電源単相200V20A危険物の類別非危険物
スーパースポット用クランクチップセット12パイ ワールドオートツールスーパースポット用クランクチップセット12パイワールドオートツール
13,980税込15,378
1セット(2本)
4日以内出荷
用途スーパースポット用セット内容86mm×1、100mm×1、2本セットチップ全長(mm)86、100危険物の類別非危険物
タイヤハウス用送り側チップ ワールドオートツールタイヤハウス用送り側チップワールドオートツール
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
全長(mm)135外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
タイヤハウス用チップ ワールドオートツールタイヤハウス用チップワールドオートツール
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
全長(mm)72外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
チップアダプター ワールドオートツールチップアダプターワールドオートツール
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
径(Φmm)太部/20、細部/12危険物の類別非危険物
窓枠用アーム ワールドオートツール窓枠用アームワールドオートツール
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
標準アームでまっすぐ打てない時に使用します。主に窓枠ラジエーターサポートに使用。 送り側アーム(上)はMDTと共用です。
用途WSS-01専用適合WSS-01危険物の類別非危険物
ワイドアダプターセット ワールドオートツールワイドアダプターセットワールドオートツール
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)
用途WSS-01専用仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS)適合WSS-01危険物の類別非危険物
ロングアーム470mm ワールドオートツールロングアーム470mmワールドオートツール
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
用途WSS-01専用 バックパネル用適合WSS-01アーム長さ(mm)470危険物の類別非危険物
ミディアムアーム300mm ワールドオートツールミディアムアーム300mmワールドオートツール
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
ちょっと奥まった所に最適
用途WSS-01専用適合WSS-01アーム長さ(mm)300危険物の類別非危険物
ショートアーム155mm ワールドオートツールショートアーム155mmワールドオートツール
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
用途WSS-01専用 標準用アーム適合WSS-01アーム長さ(mm)155危険物の類別非危険物

自動車溶接関連』には他にこんなカテゴリがあります

車用溶接機/切断機