特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式
寸法(mm×m)75×15
仕様目詰まり防止処理
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マジックディスク Φ50
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
基材Cw紙
外径(Φmm)50
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き、穴なし
寸法(mm)100×175
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)95×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)95×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
基材Cw紙
外径(Φmm)50
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ
乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり
被削材を深く削ることのない軽い研磨感
新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
穴の形状穴無
危険物の類別非危険物
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き、穴あき
寸法(mm)100×175
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き、穴なし
寸法(mm)100×175
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き、穴あき
基材Cw紙
外径(Φmm)125
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き、穴あき
寸法(mm)100×175
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き、穴あき
寸法(mm)95×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研削性があり金属素地、塗装面に威力を発揮します。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別のり付き、穴あき
基材Cw紙
外径(Φmm)125
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
タイプマジック式
危険物の類別非危険物
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。
タイプマジック式
危険物の類別非危険物
のり付き研磨紙です。強化砥粒を使用し、ロングライフです。研削力重視の設計です。
タイプのり付き
穴の有無W穴
外径(mm)125
危険物の類別非危険物
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。
タイプマジック式
危険物の類別非危険物
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
タイプマジック式
危険物の類別非危険物
カラミが少ない。仕上がり面が均一です。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。
外径(mm)125
危険物の類別非危険物
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。
用途自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。
色紫
タイプマジック式
回転数[最高使用]12000rpm
外径(mm)125
危険物の類別非危険物
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業
長さ(mm)180
幅(mm)100
タイプマジック式
穴の有無無
危険物の類別非危険物
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。