絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(7)
  • JTC(110)
  • KOTO(75)
  • KUKKO(クッコ)(18)
  • HASCO(15)
  • エスコ(13)
  • KTC(6)
  • FACOM(4)
  • FPC(2)
  • K.Pガスケット(1)
  • アヴァンギャルド(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • OMCN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットベアリングプーラー 日平機器パイロットベアリングプーラー日平機器
31,980税込35,178
1個
当日出荷
2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用 日平機器プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用日平機器
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
ベアリングレースプーラー 日平機器ベアリングレースプーラー日平機器
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
オイルシールプーラー 日平機器オイルシールプーラー日平機器
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
仕様3本セットトラスコ品番835-5005材質スチール全長(mm)205、255、330質量(kg)1.8
クランクシールツール 日平機器クランクシールツール日平機器
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー 日平機器ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー日平機器
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。
トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
シールプーラー 日平機器シールプーラー日平機器
3,898税込4,288
1個
当日出荷
トラスコ品番835-5004材質スチール全長(mm)318質量(g)400
クランクホールドプーラー 日平機器クランクホールドプーラー日平機器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。 クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。 サービスタップタイプに適合します。
用途クランクプーリー脱着適合国産乗用車、輸入車トラスコ品番835-4987セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本質量(kg)1.2ソケットサイズ(mm)54~120
セパレーター用プーラーキット 日平機器セパレーター用プーラーキット日平機器
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
寸法(mm)450×540質量(kg)13.5ボルト長さ(mm)290、(延長用)260調整範囲(mm)(ヨークボルト)140~350
プーラー メカニカルキット 大型車用 日平機器プーラー メカニカルキット 大型車用日平機器
699,800税込769,780
1個
7日以内出荷
大型車用のスペシャルツールを集めたセットです。 大型車整備に威力を発揮。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5971セット内容HWB-250、HTM-250、CLP-75、H-228、H-129、.HR-612、H-33、H-22、ボード質量(kg)【セット】53
プーラー ボードセット 中・大型車用 日平機器プーラー ボードセット 中・大型車用日平機器
939,800税込1,033,780
1個
7日以内出荷
中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5985セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812質量(kg)【セット】47
プーラー ボードセット 小型・普通車用 日平機器プーラー ボードセット 小型・普通車用日平機器
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5981セット内容H-120、H=113、H-115、HN-117、H-29、H-101、H-111、H-103N、HNS-102、HN-180N質量(kg)【セット】23
プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用 日平機器プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用日平機器
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。
適合2~4t車トラスコ品番853-6004質量(kg)8寸法PCD(mm)220~320
プーラー ヘビーデューティーボディープーラー 日平機器プーラー ヘビーデューティーボディープーラー日平機器
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5935セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165質量(kg)15シャフト長さ(mm)630
プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用 日平機器プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用日平機器
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5957寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)7.3
プーラー ブラインドベアリングプーラー 日平機器プーラー ブラインドベアリングプーラー日平機器
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
内径10Φ~32Φまでのベアリング、ブッシュ等の抜き取りに使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5932質量(kg)3.7適合径(Φmm)【インナーベアリング】14、19、25、32
プーラー ピットマンアームプーラー 日平機器プーラー ピットマンアームプーラー日平機器
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
長さ(爪開)(mm)40~65爪長さ(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×36質量(kg)0.7トラスコ品番853-5973
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用 日平機器プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用日平機器
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 厚爪と薄爪の交換が可能。 ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合大型トラック、バストラスコ品番853-6003質量(kg)6能力(mm)90~120、120~150
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用 日平機器プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用日平機器
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合中・小型トラックトラスコ品番853-6002寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90質量(kg)3.3
ヘビーベアリングレースプーラー 日平機器ヘビーベアリングレースプーラー日平機器
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて使用することで大型車や建機に使われている大径ベアリングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。
プーラー/引き抜き