絞り込み
ブランド
- 日平機器
- JTC(109)
- KOTO(74)
- HASCO(15)
- KUKKO(クッコ)(10)
- KTC(9)
- FACOM(4)
- FPC(2)
- はくでん(2)
- K.Pガスケット(1)
- アヴァンギャルド(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- OMCN(1)

ベアリングレースプーラー
日平機器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
パイロットベアリングプーラー
日平機器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用
日平機器¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
クランクシールツール
日平機器¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
クランクホールドプーラー
日平機器¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。 クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。 サービスタップタイプに適合します。用途クランクプーリー脱着適合国産乗用車、輸入車トラスコ品番835-4987セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本質量(kg)1.2ソケットサイズ(mm)54~120
セパレーター用プーラーキット
日平機器¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷寸法(mm)450×540質量(kg)13.5ボルト長さ(mm)290、(延長用)260調整範囲(mm)(ヨークボルト)140~350
プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用
日平機器¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。適合2~4t車トラスコ品番853-6004質量(kg)8寸法PCD(mm)220~320
プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
日平機器¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5935セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165質量(kg)15シャフト長さ(mm)630
プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用
日平機器¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5957寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)7.3
プーラー ブラインドベアリングプーラー
日平機器¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷内径10Φ~32Φまでのベアリング、ブッシュ等の抜き取りに使用します。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5932質量(kg)3.7適合径(Φmm)【インナーベアリング】14、19、25、32
プーラー ピットマンアームプーラー
日平機器¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷トラスコ品番853-5973質量(kg)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×36爪長さ(mm)60長さ(爪開)(mm)40~65
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用
日平機器¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 厚爪と薄爪の交換が可能。 ショック装置付用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合大型トラック、バストラスコ品番853-6003質量(kg)6能力(mm)90~120、120~150
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用
日平機器¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 ショック装置付用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合中・小型トラックトラスコ品番853-6002寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90質量(kg)3.3
ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー
日平機器¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
ヘビーベアリングレースプーラー
日平機器¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて使用することで大型車や建機に使われている大径ベアリングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。






















![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558679-260824-02.jpg)
![デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558670-260824-02.jpg)

![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)
![デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品] デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558688-260824-02.jpg)

![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)