絞り込み
外径(Φmm)
  • 80
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 70(3)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 125(3)
  • 130(5)
  • 135(1)
  • 140(2)
  • 145(9)
  • 150(18)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 175(3)
  • 180(12)
  • 185(9)
  • 190(2)
  • 200(1)
ブランド
  • FINIXA(5)
  • GYEON(ジーオン)(5)
  • RUPES(3)
  • コンパクトツール(2)
  • THANKSGIVING(1)
  • エフイートレード(FE TRADE)(1)
タイプ
  • 中目(1)
  • 極細目(3)
  • 粗目(1)
  • 細目(2)
  • 超微粒子(1)
内径(Φmm)
  • 10(2)
  • 15(3)
厚さ(mm)
  • 5(1)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 30(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(15件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
厚さ(mm)20危険物の類別非危険物
スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細RUPES(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
スポンジバフイエローFINE細目 RUPESスポンジバフイエローFINE細目RUPES
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)エフイートレード(FE TRADE)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPESスポンジバフブルーCOARSE(粗~中)RUPES
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
ウレタンバフ 白 20×80 コンパクトツールウレタンバフ 白 20×80コンパクトツール
649税込714
1枚
当日出荷
スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。 72mm径マジックパッドで使用できます。
用途ポリッシング、コーティング作業に厚さ(mm)20トラスコ品番827-5561適合機種450PL、942GS、942材質スポンジ寸法(mm)80質量(g)6外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
ウレタンバフ THANKSGIVINGウレタンバフTHANKSGIVING(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)80厚さ(mm)20内径(Φmm)10取付け方法マジック式(Φ72のバフパッド)危険物の類別非危険物
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚ほか
3日以内出荷
柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
用途研磨、塗装ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,700税込4,070
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,700税込4,070
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,700税込4,070
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚ほか
3日以内出荷
クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
用途研磨、塗装クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。
用途研磨、塗装厚さ(mm)約30オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,998税込2,198
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装ハード レッド危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ラムウールパッド FINIXAラムウールパッドFINIXA
2,698税込2,968
1枚ほか
3日以内出荷
研磨力の高い羊毛バフです。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装厚さ(mm)約5材質羊毛危険物の類別指定可燃物
スポンジバフ