絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: スポンジバフ

95件中 8195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮スポンジバフ クリスタルプロセス圧縮スポンジバフクリスタルプロセス
6,198税込6,818
1枚
3日以内出荷
密度の高い高圧縮スポンジを使用し、高い研磨力を発揮します。 バフ目が入りにくく、凹凸面への追従性が高いので、凹凸の多いボディや樹脂部分等の研磨作業に適しています。
用途中目~鏡面仕上げ仕様クリスタルプロセスの一発鏡面システム対応厚さ(mm)20寸法(mm)150Φ×130×20タイプ中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,700税込4,070
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,700税込4,070
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,700税込4,070
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,698税込1,868
1枚ほか
3日以内出荷
柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
用途研磨、塗装ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,698税込1,868
1枚ほか
3日以内出荷
クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
用途研磨、塗装クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ラムウールパッド FINIXAラムウールパッドFINIXA
2,398税込2,638
1枚ほか
3日以内出荷
研磨力の高い羊毛バフです。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装厚さ(mm)約5材質羊毛危険物の類別指定可燃物
ポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフ AUTOGLYMポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフAUTOGLYM
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
さらにきめ細かくポリッシャーで研磨できる極細ソフトフォームパッドです。 直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。 使いやすいベルクロバッキング。
用途ポリッシャー用バフ寸法(cm)16×16×3区分洗車道具質量(g)25ブラック使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600~800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。直径(Φmm)160タイプ極細目危険物の類別非危険物
スターバフ(手磨用) 太閤バフスターバフ(手磨用)太閤バフ
4,498税込4,948
1袋(10枚)
翌々日出荷
手軽に使用できる手磨き用バフです。
寸法(mm)140×140×(H)50外径(Φmm)140危険物の類別非危険物
スポンジパット 京セラインダストリアルツールズスポンジパット京セラインダストリアルツールズ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100アズワン品番64-5045-75危険物の類別非危険物
ポリッシングバフ(150mm) SUNMATCHポリッシングバフ(150mm)SUNMATCH
2,498税込2,748
1枚
7日以内出荷
弾力性に優れたポリッシングバフセンター穴なしスポンジ目は、荒目~中目になります。バフの接着部は、ベルクロ(マジック式)になります。
厚さ(mm)25タイプ荒目~中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
スポンジバフ Gスーパー FUJI STAR(三共理化学)スポンジバフ GスーパーFUJI STAR(三共理化学)
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
極細目・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフです。 細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷を残しません。
用途自動車補修向けバフ外径(Φmm)185危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジバフ