「容量(L)」から絞り込む
50~60未満(1)
従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。
内容物保護できる間仕切り溝を搭載。
また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。
フタの有無あり
材質PP
質量(g)2584
耐荷重(kg)15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×78
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)309
有効内寸法・幅(mm)493
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。