折りたたみコンテナ :「回転物」の検索結果

折りたたみコンテナとは、プラスチックでできた折りたたみができる品物入れです。工場などで部品や製品の保管、物流関係では品物の配送や保管の他、一般家庭でも使われます。通常のコンテナは数が多いとスペースを取ってしまい置き場所に困りますが、コンテナが空の場合はたたんで積み重ねて置き、空きスペースの確保が可能。材質は、ポリプロピレンが主でプラスチック素材の中でも軽量で衝撃などに強く耐熱性も優れています。日光に長期に当たると白化するため、置き場所や保管には注意しましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。片短辺扉上段にロック機構を有しており、簡単にロック・アンロックができます。下端を軸に扉が回転し、広い間口スペースが確保できます。
仕様●容量(L):50.8●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):530×366×321(折りたたみ時の高さ:79mm)●有効内寸法(mm):491×332×303●片短辺回転扉式●開口サイズ(mm):265×225 アズワン品番65-8767-39
1個
8,998 税込9,898
当日出荷