「容量(L)」から絞り込む
折りたたみコンテナ 561210サンコー(三甲)当日出荷
長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
トラスコ品番379-1434材質ポリプロピレン(PP)質量(g)4110外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)770×550×278適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)734×506×260
折りたたみコンテナ 561120サンコー(三甲)当日出荷
1100×1100mmサイズパレットに平面2×3個ピッタリ積載できる長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
仕様スライドスタック機構、オールプラスチック製トラスコ品番379-1453材質PP質量(g)2400有効内寸(mm)515×330×228外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×366×250外寸(mm)550×366×250内寸(mm)515×331×238底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])22.3(2280)適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×330×228
オリコンサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器フタの有無なし種別EP15A材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)520×250×110外寸(mm)560×280×129内寸(mm)520×250×117底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
0スイコー税込¥2,418~¥2,198~