折りたたみコンテナ :「棚 回転」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「容量(L)」から絞り込む
20~30未満(2)
50~60未満(4)
70~80未満(2)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP
タイプ片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)490×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片長辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.57(1078)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)片短辺(扉なし)、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP+PC(扉)
タイプ片短辺回転扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片短辺回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.15(1036)50B(2):7.72(788)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)扉上板、片短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P75B-S
材質PP+PC(扉)
タイプ片短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)600×406×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構片短辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.04(820)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
。側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。片短辺扉上段にロック機構を有しており、簡単にロック・アンロックができます。下端を軸に扉が回転し、広い間口スペースが確保できます。
仕様●容量(L):50.8●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):530×366×321(折りたたみ時の高さ:79mm)●有効内寸法(mm):491×332×303●片短辺回転扉式●開口サイズ(mm):265×225
アズワン品番65-8767-39
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
脱着扉と回転扉を用途により使い分け
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
間口(mm)220×270
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
機能片短辺回転式扉付、両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺右にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.3
適合フタオリコンL51Bフタ
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)扉上板、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P75B-S
材質PP+PC(扉)
タイプ両短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)590×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.48(1068)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
材質導電性PP
取付片短辺124、125型
有効内寸(mm)605×210×210
外寸(mm)630×230×243
内寸(mm)605×210×210
機能片短辺回転扉付
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)79
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10
材質導電性PP
取付片長辺124、125型
有効内寸(mm)358×335×206
外寸(mm)383×360×243
内寸(mm)358×335×206
機能片長辺回転扉式、スライドフタ
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)79
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)16.01
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●容量(L):76.4●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):649×439×327(折りたたみ時の高さ:77mm)●有効内寸法(mm):590×404×306●両短辺中折れ回転扉式●開口サイズ(mm):216×340
アズワン品番65-8767-42
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途配送兼ラック用コンテナー
フタの有無なし
適合カード差し/片短辺21型特殊機構/片短辺回転扉付(開口サイズ/265×220mm)
種別552570-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。