折りたたみコンテナ :「宅急便用ケース」の検索結果
折りたたみコンテナとは、プラスチックでできた折りたたみができる品物入れです。工場などで部品や製品の保管、物流関係では品物の配送や保管の他、一般家庭でも使われます。通常のコンテナは数が多いとスペースを取ってしまい置き場所に困りますが、コンテナが空の場合はたたんで積み重ねて置き、空きスペースの確保が可能。材質は、ポリプロピレンが主でプラスチック素材の中でも軽量で衝撃などに強く耐熱性も優れています。日光に長期に当たると白化するため、置き場所や保管には注意しましょう。
商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む
20~30未満(5)
30~40未満
40~50未満(4)
50~60未満(10)
70~80未満(7)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。本体・フタ一体型の折り畳みコンテナです。折り畳んだ時の高さが約4分の1になります。
フタの有無あり
材質PP
最大積載荷重(kg)20
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。