自動車用緊急用品 :「車両 牽引ロープ」の検索結果
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)3.6
破断張力(t)3.1
材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)1.24
内容ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)8
張力(kg)2000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
いざという時に持っていて安心!。自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!。伸長時、約3.8m。バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!。バッテリー適合サイズ:B17~D23。セット内容。牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m
付属品手袋、白旗
質量(kg)約1.72
長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8
使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。