緊急脱出用ハンマー パンチショットEMERSON(エマーソン)当日出荷
小型携帯型脱出ハンマー水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートしますハンマーはスプリングを利用した"パンチショット"構造ですので押し当てるだけで、力の弱い方でも強化ガラスを簡単に割る事が出来ます"パンチショット"は腕を振れない狭い空間や水没時に特に有効ですコンパクトボディでもシートベルトカッターを内蔵しておりシートベルトが外れない状況にも対応可能
材質●本体:ABS●キャップ:PC●ハンマー:タングステン●プレート:アルミ●カッター:ステンレス●リング:スチール質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×22.5(リング部含まず)リング径(Φmm)25
マルチLED停止表示灯EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)当日出荷
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!!
安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。
車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています)
緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計)
作業灯・懐中電灯としても使用可能!!
COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm
IPX3相当 防滴仕様
底面&クリップ部のダブルマグネット
スイベルクリップで取付自在!!
携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
エマーソン 緊急LEDライトEMERSON(エマーソン)4日以内出荷
赤色点滅機能搭載で視認性アップ!!
COB LED採用
ペン型クリップ仕様(底面に強力マグネット)
材質本体:アルミ、ABS/ペン型クリップ:スチール/ボタン:シリコン/レンズ:PC質量(g)55(電池搭載時 約90)種類非常信号灯電源アルカリ乾電池: 単4×3 本LED白点灯Hi&Low Chip On Board LED + 赤点滅 Chip On Board LED、白点灯Hi:250lm / 白点灯Low:100lm防滴構造IPX3明るさ(Lm)250使用時間(時間)白点灯Hi:3.5、白点灯Low:6、赤点滅:13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×157×25
エマーソン 緊急脱出用ハンマーGSEMERSON(エマーソン)4日以内出荷
水没や車両事故で車内に閉じ込められた時に!!
ドイツGS認証検査にて、安全性の規格に合格しています。
付属品ホルダー、取付けネジ(金属用)、取付けネジ(プラスチック用) 、両面テープ材質本体:ABS樹脂、ハンマー:タングステン合金、カッター:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ABS樹脂質量(g)210 (本体:185 / ホルダー:25)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×225×31
緊急脱出ハンマーEMERSON(エマーソン)(10件のレビュー)当日出荷
ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用ホルダー付
付属品ホルダー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×30
けん引ロープEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)当日出荷
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4付属品白旗適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
自動車用保安セットスタンダードEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)当日出荷
【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
三角停止板EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)当日出荷
国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!付属品ケース材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール質量(kg)1.5規格国家公安委員会認定品(交F06-1)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405アズワン品番65-0378-29