絞り込み
ブランド
  • 出光興産
  • モノタロウ(5)
  • LIQUI MOLY(29)
  • A.S.H(17)
  • MOTUL(14)
  • 日本サン石油(13)
  • カストロール(12)
  • ニューテック(8)
  • SUNOCO(6)
  • elf(6)
  • Gulf(6)
  • RESPO(6)
  • モリグリーン(5)
  • WURTH(ウルト)(4)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](4)
  • ニッサン(4)
  • RAMCO(3)
  • トヨタ(3)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • NEEDS(2)
SAE
  • 10W-30(1)
内容量(L)
  • 20(1)
  • 200(1)
ベースオイル
  • 鉱物油(1)
API
  • CF-4(1)
  • SL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
10W-30(1)
アポロイル プロメンテ SL/CF-4 出光興産アポロイル プロメンテ SL/CF-4出光興産
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
ガソリン性能及びディーゼル性能、二つの性能を有していますので、従来別々のエンジンオイルを使用していた場合、オイルの油種統一が可能となり、車両整備の簡素化が図れます。 NOx低減のためにEGR(排気ガス再循環装置)が装着されたディーゼルエンジンオイルにおいては、エンジンオイル中のススや酸の混入量が増加します。本油は高性能洗浄分散剤の採用により、スス分散性・酸中和性に優れた効果を発揮しエンジン内をクリーンに保つとともに、エンジンオイルの粘度増加や酸化劣化を抑制します。
用途各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の負担軽減を可能にしたガソリン・ディーゼル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。SAE10W-30APISL/CF-4クラス引火点(℃)226流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)68.09(40℃)、10.33(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数138ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.8766色(ASTM)L3.0酸価(mgKOH/g)1.78危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン/ディーゼル用