絞り込み
ブランド
  • SUNOCO
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11)
  • コスモ石油(11)
  • シェルルブリカンツ(6)
  • コベルコ(KOBELCO)(6)
  • 出光興産(4)
  • NEEDS(4)
  • ニッサン(4)
  • SEAHORSE(4)
  • エクソンモービル(3)
  • RAMCO(2)
  • レイクフィールド(2)
  • CHUSEI OIL(2)
  • 日立(1)
  • Gulf(1)
  • モリドライブ(1)
  • モリグリーン(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
SAE
  • 0W-30(1)
  • 5W-30(1)
  • 15W-40(1)
API
  • CF(2)
  • CF-4(2)
内容量(L)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノコ イグナイトディーゼル DL1 0W30 20L SUNOCOスノコ イグナイトディーゼル DL1 0W30 20LSUNOCO
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
低粘度指定のディーゼル車や国産ディーゼル車など幅広い粘度と「JASO:DL-1」に対応したエンジンオイルです。耐熱性に優れる全合成油をベースオイルに採用しており、長距離ドライブにも安心してご使用いただけます。・粘度、規格に合わせた最適なベースオイルを採用長時間使用してもエンジンオイルの減りを抑制します。・優れたせん断安定性添加剤として含まれる「粘度指数向上剤」において、高温・高負荷時でもせん断されにくいものを選定しています。そのため長時間走行しても動粘度が変化しにくく、フィーリングが変わりにくいオイルです。・硫酸灰分を下げ、DPF の詰まりを抑制添加剤に含まれるリン、硫黄等から生成される硫酸灰分を抑えることで、DPF の詰まりを防止します。・優れた省燃費性能JASO が規定するディーゼルエンジン試験において、省燃費効果が証明されております。
規格DL-1 相当、CF 相当適合車JASO:DL-1 または DH-2 指定の車。引火点(℃)224粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8445(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)10.3 (100℃)57.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数168危険物の性状非水溶性
SUNOCO IGNITE DIESEL 5W-30 DH2F/DL0 SH/CF4 SUNOCOSUNOCO IGNITE DIESEL 5W-30 DH2F/DL0 SH/CF4SUNOCO
22,980税込25,278
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「JASO: DH-2F」に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。近年のバス、トラックに求められている「省燃費性能試験」をクリア。また、従来の「API: CF-4」規格に相当する「JASO: DL-0」にも対応しているため、DPFが搭載されていない乗用車から大型バス、トラックに対応しています。
容量(L)20基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE5W-30JASO規格DH2F/DL0危険物の性状非水溶性
SUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4 SUNOCOSUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4SUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
「JASO: DH-2」規格に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。ディーゼルエンジン特有の高温・高圧下におけるピストン周辺のカーボン堆積を抑制し、高い清浄性能を発揮。高粘度の油膜が密封性能を高め、燃料希釈を防止します。
容量(L)20基油MINERAL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE15W-40JASO規格DH2危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル専用