絞り込み
ブランド
  • SEAHORSE
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11)
  • コスモ石油(11)
  • シェルルブリカンツ(6)
  • コベルコ(KOBELCO)(6)
  • 出光興産(4)
  • NEEDS(4)
  • ニッサン(4)
  • エクソンモービル(3)
  • SUNOCO(3)
  • RAMCO(2)
  • レイクフィールド(2)
  • CHUSEI OIL(2)
  • 日立(1)
  • Gulf(1)
  • モリドライブ(1)
  • モリグリーン(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
SAE
  • 0W-30(1)
  • 5W-30(1)
  • 10W-30(1)
  • 15W-40(1)
API
  • CF-4(2)
内容量(L)
  • 20(4)
ベースオイル
  • 化学合成油(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-30(1)
5W-30(1)
10W-30(1)
15W-40(1)
SEAHORSE ハイパーワークス  0W-30 DL-1 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 0W-30 DL-1SEAHORSE(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
4日以内出荷
蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けハイグレードオイル。SAE0W-30仕様(硫酸灰分質量)0.5%容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-45.0危険等級動粘度(mm2/s)55.67(40℃)、10.32(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数177ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8453色(ASTM)L3.5塩基価4.25mgKOH/g危険物の性状非水溶性
SEAHORSE ハイパーワークス 5W-30 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 5W-30SEAHORSE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
4日以内出荷
「スーパーディーゼルプラス」はDPF(微粒子除去フィルター)を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。 低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。 全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けSAE5W-30仕様【全塩基価(mgKOH/g)】4.23、【硫酸灰分(質量%)】0.5容量(L)20規格JASO:DL-1引火点(℃)226JISクラスK2215 陸用 3種3号流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)【40℃】51.48、【100℃】9.364危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数167ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8487色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性
SEAHORSE ハイパーワークス  15W-40 DH-2/CF-4 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 15W-40 DH-2/CF-4SEAHORSE
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。SAE15W-40仕様(硫酸灰分質量)1.04%容量(L)20引火点(℃)246流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)87.40(40℃)、13.77(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数161APICF-4ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.8549色(ASTM)L2.5塩基価7.65mgKOH/g危険物の性状非水溶性
SEAHORSE ハイパーワークス  10W-30 DH-2/CF-4 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 10W-30 DH-2/CF-4SEAHORSE(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。SAE10W-30仕様(硫酸灰分質量)0.96%容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)67.31(40℃)、10.89(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数153APICF-4ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.8546色(ASTM)L2.5塩基価7.71mgKOH/g危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル専用