ガラスクリーナー :「ガラス撥水剤」の検索結果
ガラスクリーナーとは、ガラスや鏡を磨くためのものです。ガラスや鏡の汚れの原因は様々。自動車ガラスは油膜が原因であったり、ビルのガラスなどは雨に含まれる成分が乾燥したことが原因であったりするため、その汚れによってクリーナーを選ぶ必要があります。また、白いウロコ状の汚れは水アカが原因です。この場合はスケール除去剤を使用します。なお、油膜取り用のクリーナーでくもり止め効果があるものは自動車のウィンドウに最適です。
関連キーワード
洗車後に拭くだけで、油膜を落としながらの超撥水コートです。
使用方法1ガラスを水洗いし、完全に乾燥させてください。2ウエスに吹き付けて拭くだけで、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成します。3塗布後約20分間放置乾燥させて作業終了です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.1MB)
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。