キイロビン ミラクリアPROSTAFF(プロスタッフ)(10件のレビュー)当日出荷
雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤!
雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか
そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場!
作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。
しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。
これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ塗り込みタイプ付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1危険物の類別非危険物特性親水性
レインモンスター ストロングPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。
手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。
高純度のフッ素変性シリコーンで撥水効果が約12ヶ月の超耐久を実現。
有効成分がガラス表面を覆い定着することで強固な撥水被膜を形成し、摩擦に強く耐久性に優れた仕上がりになります。
雨はもちろん豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も安全な視界を確保します。
フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。
また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時)
ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142高さ(mm)224質量(g)165タイプ塗りこみタイプ奥行(mm)82危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量80mL危険物の性状水溶性
レインモンスター スプラッシュPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。
手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。
シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。
突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。
フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。
また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時)
ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142高さ(mm)224質量(g)184タイプ塗りこみタイプ奥行(mm)82危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
ダンク 撥水ジェットPROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)当日出荷
雨の日の視界を良好にする窓ガラス用撥水スプレーが「ダンクシリーズ」から新登場!
急な雨降り時のフロントガラスにシュッと2秒スプレー!
あとはワイパーするだけで速撥水コーティングがかかり、雨を瞬時にはじきます。
軽自動車・コンパクトカーに最適な拡散噴射により、広い面を素早くコーティング可能。
密着性の高い有機ガラス成分が撥水被膜を形成して雨を強力にはじき、激しい豪雨の際でも安全な視界を確保します。
また、塗装を傷めにくい中性タイプで安心してご使用いただけます。
質量(g)292寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×55危険物の類別非危険物
レインモンスター ワンショットPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。
瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。
驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。
またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。
さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。
視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。
大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。
汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。
幅(mm)160高さ(mm)235質量(g)307タイプスプレータイプ奥行(mm)60危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量220mL危険物の性状水溶性
レインモンスター スライダーPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
フロントガラス・リアガラス・サイドガラス・サイドミラーに対応。
用途革新的な効果のレインモンスターシリーズから、窓ガラスにスプレーして拭くだけで速仕上がる窓ガラス・サイドミラー用撥水コーティング剤が登場!
トリプルシリコーンが、ガラス表面に定着し撥水被膜で覆い、雨が水玉となってコロコロと滑り落ち、塗り込みタイプの撥水に迫るほどの効果を与えます。時間をかけずに下地処理や面倒な塗り込み・乾燥無しで誰でも簡単に施工が完了。車の外ガラス全箇所からサイドミラーまで幅広く使用できます。洗車の都度施工すれば撥水効果を維持し同時にウロコ汚れの付着を抑えます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量190mL危険物の性状水溶性
内窓専用 くもりませんげん!PROSTAFF(プロスタッフ)(4件のレビュー)当日出荷
内窓に塗って拭くだけで約2ヶ月くもりを防止する、スプレーキットです。
主成分のガラス系ポリマーが、内窓ガラスに強力密着コーティング。くもりの原因である細かな水滴を親水状態にすることで、くもりを解消しクリアな視界にします。
さらに、耐久力が高く1回の使用で長期間効果を持続。冬季・雨天時等くもりやすい時期に最適です。
また、スポンジに専用クロスを巻いて使用することで、拭きにくい内窓もラクに作業でき、白ムラになりにくく誰でも簡単キレイに仕上がります。くもりのない視界で、安全ドライブをサポートします。
たっぷり使えるフロントガラス約15枚分。
タイプスプレータイプ付属品スポンジ、専用クロス、アンケートハガキ質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×108×38危険物の類別非危険物特性親水性、曇り止め
レインモンスター クリアフィニッシュPROSTAFF(プロスタッフ)7日以内出荷
サッと拭くだけで汚れを落とし、撥水効果を与える外窓ガラス専用ウェットクロスです。
コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%クロスを採用。
超極細繊維が汚れを内部に吸着して虫・鳥フンや花粉・雨降り後の汚れ等をスッキリ落とし、拭きスジが残りにくくキレイに仕上がります。
さらに撥水成分配合によりガラス表面に撥水被膜を形成!使用中の撥水ガラスコートの性能を補強し、効果を長持ちさせます。
ガラス撥水剤・レインモンスターシリーズ使用後のメンテナンスに最適です。
ドライブ前や外出先など、気になった時にサッと拭くだけ!
フッ素タイプ・シリコンタイプどちらの撥水剤にも使用OK
幅(mm)135高さ(mm)230質量(g)110タイプシートタイプ奥行(mm)14危険物の類別非危険物
ズバッと コーティング1スプレー 窓ガラス用PROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
シュッとして拭くだけ!汚れ落とし&防汚コート窓ガラスの洗浄&防汚コーティングができるスプレータイプのコーティング剤ですご家庭の窓ガラス(内・外)に付着した水汚れ・手アカ・ホコリ等をアルコール系洗浄液でスッキリと落とし、同時に撥水コーティング被膜を形成して水はじき&保護効果を与えます。ガラスが超クリアに仕上がり、さらには汚れの固着を防止して次回のお掃除もラクになります。気になった時にシュッとスプレーして使える、お掃除のマストアイテムです。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
レインモンスター ストライカーPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
一気に塗り込み!雨粒が爽快に弾け飛ぶ撥水コーティング圧倒的な撥水力で雨の日でも視界をしっかり確保する窓ガラス専用高撥水コーティング剤です。2つの成分であるシリコーンレジン成分とシラン成分が、ガラス表面に密着し、強固な撥水被膜となり効果を持続させます。新たに開発したモンスター級の超大型ヘキサゴンパッドで施工すれば、広いガラス面をスピーディーに施工し完了できます。さらにガラスの角やバイザーの隙間・コンシールドワイパーを使用した車両の隙間にも届き施工ができます。内容液もたっぷり使える180mlの大容量でフロントガラス約36枚施工できます。【特長 1】撥水効果:約2ヶ月耐久 ※使用環境・保管状況により持続期間は異なります。【特長 2】リア・サイドガラスにも使用可能です。【付属品】ヘキサゴンパット×1
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
『ウインドウ用・ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります
ガラスコーティング の新着商品
ページ: 1/ 3