ハンドクリーナーGOJO(1件のレビュー)当日出荷
頑固で粘着質なグリス、タール、油、接着剤をすばやく落とす、天然のスクラブ入りのハンドソープです。保湿成分として、アロエエキス配合。2種類の洗浄成分(C11-15アルカン/シクロアルカン+硫酸化ヒマシ油)の洗浄成分を用いることで優れた洗浄力を実現。スクラブ剤(テウチグルミ殻粒)を使用し、手の爪やシワまで行き届きます。粘着性の高い油汚れだけでなく、接着剤やシリコンなど、しつこい汚れ落としに最適。
用途整備工場、機械工場、機械工場、船舶工場、建設、印刷工場、塗装業、ガソリンスタンドなどの事業所の手洗い用洗浄剤として。トラスコ品番819-3528材質全成分:水、ミネラルスピリッツ、テウチグルミ殻粒、アロエベラ液汁幅(mm)80容量(mL)295高さ(mm)160奥行(mm)50危険物の類別非危険物特性保湿成分配合、スクラブ
流量計グリーンライフ税込¥4,068¥3,698
カーシャンプーボールFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥4,068¥3,698