ハンドクリーナー・石鹸用品 :「酸洗い」の検索結果
洗剤・手洗用品のワックスやクリーナーは固形のものや液状のものなどいろいろな商品があります。いずれも油や塗料、グリースなどの落ちにくい汚れを落とすことができる洗浄力が特徴ですが、タオルやクロスなどに添付して使うことも多いので、手荒れが気になるときはホホバオイルなど手荒れ防止用の成分が配合されたものが便利です。手についた汚れを落とすクリーナーも油汚れを素早く落とすスクラブ配合や、保湿成分のホホバオイル配合の商品など工夫が凝らされています。
関連キーワード
生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
用途ハンドソープとして。
仕様化粧品:該当
付属品ディスペンサーポンプ
トラスコ品番255-6899
材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、
幅(mm)220
色白色~クリーム色
容量(mL)5150
高さ(mm)270
タイプ液体、吐出:ディスペンサー
奥行(mm)132
容量(L)5.15
容量(kg)5
希釈倍率原液使用
香り石けんの香り
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。