絞り込み
ブランド
  • FUJI STAR(三共理化学)(12)
  • 3M(スリーエム)(5)
粒度
  • 400
  • 40(7)
  • 60(8)
  • 80(9)
  • 100(5)
  • 120(12)
  • 150(12)
  • 180(12)
  • 220(1)
  • 240(14)
  • 280(3)
  • 320(12)
  • 600(10)
  • 800(5)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
  • 4000(2)
  • 10000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式寸法(mm×m)75×15仕様目詰まり防止処理基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
足付けソフトディスクΦ125 穴あり 3M(スリーエム)足付けソフトディスクΦ125 穴あり3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ
種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)
3,598税込3,958
1箱(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50枚)
当日出荷から19日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
足付けソフトシート 3M(スリーエム)足付けソフトシート3M(スリーエム)
7,098税込7,808
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(50枚)
6日以内出荷
カラミが少ない。仕上がり面が均一です。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。外径(mm)125危険物の類別非危険物
足付けソフトシート 3M(スリーエム)足付けソフトシート3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1ケース(50枚×4箱)
翌々日出荷
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。この基材は、柔らかいだけでなく、 一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400トラスコ品番128-1486寸法(mm)130×170質量(g)270種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物
足付けソフトディスク 穴あき 3M(スリーエム)足付けソフトディスク 穴あき3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1ケース(50枚×4箱)
5日以内出荷
新品パネル、サフェーサー及び旧塗膜などの足つけ用研磨剤です。 サンダ―の穴位置に合わせた穴あきタイプなので、効率のよい吸塵作業が可能です。 砥粒を密集して配置し、しっかり固定したため、高い切削性が持続し、かつ均質な研磨目で仕上がります。 フィルム基材のため耐久性が良く、最適な厚みを追求し、「こしのある軟らかさ」を実現しています。 砥粒が高密度で均一に配置されているため、作業時に目詰まりしてもクロスで簡単にふき取ることができます。
粒度P400トラスコ品番128-1487質量(g)130種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125
足付けソフトディスク 3M(スリーエム)足付けソフトディスク3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1ケース(50枚×4箱)
翌々日出荷
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。 この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400トラスコ品番128-1488質量(g)150種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
3,398税込3,738
1箱(50枚)
6日以内出荷から25日以内出荷
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
3,398税込3,738
1箱(50枚)
6日以内出荷
マジック式
用途塗膜・木工・金属研磨タイプマジック式外径(mm)125危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
3,398税込3,738
1箱(50枚)
6日以内出荷から25日以内出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
5,598税込6,158
1箱(100枚)
6日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。
用途自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。タイプマジック式回転数[最高使用]12000rpm外径(mm)125危険物の類別非危険物
ディスクペーパー FUJI STAR(三共理化学)ディスクペーパーFUJI STAR(三共理化学)
3,498税込3,848
1箱(50枚)
6日以内出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業長さ(mm)180幅(mm)100タイプマジック式穴の有無危険物の類別非危険物

自動車用サンダー』には他にこんなカテゴリがあります

マジック式