55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 消費電流(mA)約20 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)44.5×84×20 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17 ねじピッチ(mm)80 ねじ寸法(mm)Φ4 定格電流(mA)約120 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)約60 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじ寸法(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ 口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子) 防塵防水性能IP67相当 LED8PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17 明るさ(Lm)1.6W/120LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用 穴径(Φmm)8 ねじピッチ(mm)118 本体寸法(mm)195×45×36 コード長さ(mm)約180 ねじ寸法(mm)M6×1.0 防塵防水性能IP67相当
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23 タイプ魚眼レンズ ねじピッチ(mm)70 ねじ径(Φmm)4 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED40 サイドマーカーランプ アンバー
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA)明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90 ボルト穴径(Φmm)10 サイズ(mm)175×130×32 取付穴ピッチ(mm)130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 角型
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子) LED12PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20 明るさ(Lm)2.4W/200LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場。今までにないスタイリッシュなデザイン。武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
用途DC24V車用 ねじピッチ(mm)90 本体寸法(mm)118×38.5×18.5 コード長さ(mm)145 ねじ寸法(mm)4×15 防塵防水性能IP67相当 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25 電球の種類LED
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー 材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール 動作電圧(V)10~36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)約30 消費電力(W)約0.7 付属品パッキン(1mm厚) 材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC 幅(mm)82.5 厚さ(mm)12 高さ(mm)42.5 ねじピッチ(mm)70 規格AWG22 コード長さ(mm)約150 防塵防水性能IP67 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ミニサイドマーカー取付ステー
ジェットイノウエ製ミニサイドマーカーランプ用の取付ステー。
1個
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23 タイプ魚眼レンズ ねじピッチ(mm)70 ねじ径(Φmm)4 電球の種類LED
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付
LEDツインストロボマーカー専用の取付けステー。L型とZ型をご用意。ステンレス製。
用途電装パーツ 材質SUS304 板厚(mm)1.5 適合ランプ534631/534632/534633/534634/534636/534638/534640
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

532750 LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
グラデーションに点灯する状態と通常点灯(レッド)状態の2パターンを搭載。スイッチを設けて切り替えることもできる上双方の配線に接続すると通常点灯を優先する特性があるので。例えばグラデーション用配線をスモールランプ、通常点灯をブレーキランプに連動させると、ブレーキを踏めば切り替わるような使用方法も可能です。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー 材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキ ねじピッチ(mm)30 レンズ色クリア 寸法(Φ×高さH)(mm)50×44 LED色RGB 電流(mA)12V時/50、24V時/30 防塵防水性能IP67 ねじ径(Φmm)4 動作電圧(V)DC10~36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
材質PC パッキン付
1個
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 取扱説明書配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ストリームラインマーカー
ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!。高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
用途外装/電装パーツ 付属品ビス(M3 16mm)×2 ねじピッチ(mm)84 電流(A)0.05~0.08 規格Eマーク:ECER148 定格電圧(V)DC9~32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×24×11.8 材質(ハウジング)ABS 防塵防水性能IP67 材質(レンズ)PMMA LED6粒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
仕様レンズカット:ジェットイノウエ製G-1型 適合JB製バスマーカーランプ(輝ら) 材質PC レンズ色蛍光イエロー
1個
299 税込329
当日出荷

バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蝶マーカー用LEDユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)蝶マーカー用LEDユニット
星マーカーランプおよび蝶マーカーランプのマクラ球と台座を取り外してから本製品を取り付けしてください。 本製品にアース線はありません。マーカーランプのボディアースで繋がりますので、本製品単体で点灯確認等する際はご注意ください
用途電装パーツ 発光色電球色 動作電圧(V)DC10~DC36
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

星マーカー用LEDユニット JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)星マーカー用LEDユニット
星マーカーランプおよび蝶マーカーランプのマクラ球と台座を取り外してから本製品を取り付けしてください。 本製品にアース線はありません。マーカーランプのボディアースで繋がりますので、本製品単体で点灯確認等する際はご注意ください
用途電装パーツ 発光色電球色 動作電圧(V)DC10~DC36
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)24V LEDキャブマーカー2
フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
寸法(mm)273×97×高さ約70 定格電流(mA)約250
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 丸型
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
径(Φmm)ランプ部分:57 ピッチ(mm)67(螺子) LED10PCS 明るさ(Lm)2W/60LM
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

628710 LED電球型キャンディバルブ ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ ホタル
LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ 寸法(mm)Φ17×45 タイプ点滅 口金BA15S 定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075 発光色ホワイト 明るさ(Lm)120 動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドカラーマーカーランプ零
ミニサイズLEDバスマーカー。 超高輝度LED搭載。 配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。 レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み!! 24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!! 12V/24V車共用。
ねじピッチ(mm)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじサイズ直径4
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェットイノウエ製フラットマーカーランプNEO用の補修レンズ。
1個
199 税込219
4日以内出荷

628730 LED電球型キャンディバルブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
レッド/グリーン/ブルーをベースに色が混ざりながら切り替わってゆくグラデーションタイプのバルブです。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ 寸法(mm)Φ17×45 口金BA15S 定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05 明るさ(Lm)15 動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷