LED中間サイドターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)当日出荷から11日以内出荷
ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。
国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。
クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。
レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。
国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。
メーカー従来品(白熱)と取付互換です。
LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
LEDマーカーランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)当日出荷
本商品はアクセサリーランプ専用です。
サイドマーカーとしては取付けできません。
(UN部品認証を取得していません。)
本商品は日星工業製品です。
LEDサイドマーカーKOITO(小糸製作所)当日出荷
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150LED使用数(個)6
LEDロングマーカーランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減!
車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します!
昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
トラック用LEDサイドマーカーランプKOITO(小糸製作所)当日出荷
トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。
UN部品認証取得品
国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。
(06年12月日星工業社調べ)
ELV指令に合致しています。
高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。
LEDを使用しているため電球交換が不要です。
防錆・防水・耐振性が向上します。
LEDサイドマーカー(ECE認証取得品)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)当日出荷
ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150光色アンバーLED使用数(個)7電球の種類LED
増灯用LEDリアターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)当日出荷
リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。
後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。
縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。
省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
LEDシグナルランプミニKOITO(小糸製作所)5日以内出荷から11日以内出荷
スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。
KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。
光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。
13種類の点灯パターンから選択可能。
消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0使用環境温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)DC12~24耐振性9G
LEDマーカーランプ ハーフミラーKOITO(小糸製作所)5日以内出荷
ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。
昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。
メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。
レンズハーフミラー光源LED光色イエローLED使用数(個)4