小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用
仕様防水・防錆・防振構造
付属品取付ボルト
消費電力(W)0.7
コード長さ(mm)150
LED使用数(個)6
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじ寸法(mm)30
ねじ径(Φmm)4
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)44.5×84×20
電球の種類LED
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)約60
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
電球の種類LED
本商品はアクセサリーランプ専用です。
サイドマーカーとしては取付けできません。
(UN部品認証を取得していません。)
本商品は日星工業製品です。
光源LED
光色イエロー
LED使用数(個)4
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー
高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個)
フレーム色シルバー
定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)DC10~32
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。
レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。
回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。
導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。
水の浸入を極力抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール付き。
2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
コード長さ(m)各150(0.5sq)
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。
昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。
メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。
レンズハーフミラー
光源LED
光色イエロー
LED使用数(個)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。