「ガラス球形式」から絞り込む
ウエッジソケット T10
(3件のレビュー)当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線色黒タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
『車用白熱球/バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
ページ: 1/ 3