コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) コンテナ種類ベタ目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン フタなし 外寸法・幅(mm)424 外寸法・奥行(mm)291 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。 材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP) フタなし 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)290
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。 互いに積み重ねが可能です。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなし 外寸法・幅(mm)424 外寸法・奥行(mm)291 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)242.5 有効内寸法・幅(mm)364.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。 材質再生PP(ポリプロピレン) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
988 税込1,087
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
758 税込834
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス 材質PP 内寸(mm)499×130×148 底形状外周リブ 外寸法・幅(mm)135 外寸法・高さ(mm)153 外寸法・奥行(mm)515
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス
材質PP フタなし 底形状格子リブ
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

DICプラスチックF型コンテナ
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP) 外寸法・幅(mm)424 外寸法・奥行(mm)291 適合フタF-F、F-FR(別売) 有効内寸法・奥行(mm)242.5 有効内寸法・幅(mm)364.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。 メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナーST-M9A 青
果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
トラスコ品番503-6640 材質ポロプロピレン(PP) 質量(kg)0.57 有効内寸(mm)306×231×111 フタなし 適合カード差しST-2、ST-3 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)126 外寸法・奥行(mm)270 コンテナ種類メッシュ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様(カード差し取付面)両短辺 適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ 種別C 材質PP 有効内寸(mm)292×292×85 外寸(mm)334×334×99 内寸(mm)300×300×95 フタなし 底形状全面フラット 圧縮荷重(kN[kgf])18.57(1895) 適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(三甲)麺コンテナー
フタの有無なし フタなし
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス #9D
エコ商品
仕様嵌合1:サンボックス #9B-4 材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)119 短辺(mm)(内寸)242、(外寸)282 長辺(mm)(外寸)369 有効内寸(mm)短辺:234、長辺:310 圧縮荷重(kN[kgf])20.4[2080] 外寸法・高さ(mm)124 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)110
1個ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-10導電
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
適合(蓋)B-10蓋導電 材質導電PP 有効内寸(mm)305×231×110 外寸(mm)369×281×124 内寸(mm)314×241×119 フタなし 特性導電性 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-M9A
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。メッシュタイプ
仕様メッシュタイプ1100×1100サイズのパレット 材質PP 有効内寸(mm)306×231×111 外寸(mm)360×270×126 内寸(mm)316×240×119 圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス#8-3
エコ商品
材質PP グリーン 容量(L)8.1 フタサンボックス#5-4フタ(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×207×129 外寸法・幅(mm)336 外寸法・高さ(mm)134 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)224 コンテナ種類格子リブ フタの有無別売 有効内寸法・奥行(mm)204 有効内寸法・高さ(mm)119 有効内寸法・幅(mm)299
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

サンコー(三甲)サンボックス #9B-2(導電)
エコ商品
仕様●嵌合1:SNコンテナー B# 9-3●嵌合2:SNコンテナー B# 9-2(孔無)●嵌合3:SNコンテナー B# 9●嵌合4:サンボックス #9G 材質導電性PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)120 短辺(mm)(内寸)241、(外寸)279 長辺(mm)(外寸)369 有効内寸(mm)短辺:232、長辺:307 外寸法・高さ(mm)123 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)111
1個ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
材質スチール
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス
仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型 適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ 種別331M 材質PP 寸法(mm)(アミ目)側底面6×6 有効内寸(mm)290×290×86 外寸(mm)335×335×103 内寸(mm)300×300×96 フタなし 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100) 適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)BE型導電性コンテナー
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。 材質導電性ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 0789 コンテナ種類ベタ目
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-12 材質PP 寸法(mm)361×272×126 質量(g)675 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。 材質導電性ポリプロピレン(PP) ブラック 表面抵抗値(Ω)106
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)