コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
商品豆知識
シンプルなフォルムで収納をさりげなくサポート。日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。フタはロック式で、しっかり収納。ハンドルが付いていて部屋から部屋への移動などに便利。
スタッキング可
コンテナ種類ベタ目
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたんでコンパクトになるバスケット。
同じサイズで3段までの積み重ねができます。
ハンドル付き。
水洗いができるので、汚れても安心です。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工:6ヵ所 フタ2ヵ所
高さ外寸(mm)336
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)311
スタッキング可能!折りたためる収納ボックス。5段まで積み重ね可能。容量違いのものも積み重ね可能。フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計。使わない時はコンパクトに折りたたみ可能。折りたたむとわずか厚さ6.8cm
用途コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製
材質PP(ポリプロピレン)
耐荷重(kg)10
フタの有無なし
押入れや棚のすき間のデッドスペースを有効活用できる!サッと引き出せる便利な取っ手付き収納ケース
フタあり
フタの種類バックル式
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
仕様シボ加工
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)284
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
ヨコからも取り出せる折りたたみコンテナ。折りたためば厚さわずか6cm。使わない時はクローゼットの隙間などわずかなスペースにすっぽり収まります。スタッキングOK。
用途コンテナ、オリコン、収納ケースとして。衣類収納、食材保管などに。
材質PP
耐荷重(kg)10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)53×36.6×32.5
スタッキング5段まで
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
頑丈性と機能美にすぐれたメッシュコンテナ。
底面に溝加工があり、スタッキングしてもズレにくい。
重ねて使えば、省スペースでも驚きの収納力。
中に入れたものが分かりやすいメッシュ構造で通気性抜群だから、衣類やシューズの収納にも最適です。
アウトドアなど水辺にも適したメッシュタイプです。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
質量(g)470
耐荷重(kg)全体10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×238×165
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×186×161
コンテナ種類メッシュ
メッシュタイプコンテナ
洗浄機対応
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタなし
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質ポリプロピレン
積載荷重(kg)5
形状底面:その他
高さ(mm)(内寸)275
短辺(mm)(外寸)390
長辺(mm)(外寸)578
有効内寸(mm)短辺:295、長辺:479
圧縮荷重(kN[kgf])4.57[466]
ネスティング高さ(mm)66
外寸法・高さ(mm)283
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)249
頑丈なのにとっても軽量。
収納力と機能美にすぐれたおりたたみコンテナ
コンパクトに畳めるから、キャンプやアウトドアにもぴったりです。
組み立ても簡単でフレームを持ち上げてサイドをパチンとはめるだけ。
使わないときはたたんでスリムに収納できます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)全体10
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質ポリプロピレン
質量(g)1550
積載荷重(kg)10
耐荷重(kg)【積上】50
使用時寸法(mm)【外寸】525×360×295(H)、【内寸】485×320×280(H)mm
折りたたみ寸法(mm)525×360×68(H)
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)551×253×122
外寸(mm)600×300×140
内寸(mm)561×261×130
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
コンテナ種類ベタ目
仕様●嵌合1:サンボックス 24A●嵌合2:サンボックス #24B●嵌合3:サンボックス 24C
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292
長辺(mm)(外寸)424
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375
圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)152
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP
有効内寸(mm)595×370×63
外寸(mm)638×403×89
内寸(mm)598×373×75
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])7350[750]
ヨコからも取り出せる折りたたみコンテナ。専用フタ付き。折りたためば厚さわずか6cm。使わない時はクローゼットの隙間などわずかなスペースにすっぽり収まります。スタッキングOK。
用途コンテナ、オリコン、収納ケースとして。衣類収納、食材保管などに。
材質PP
耐荷重(kg)10
フタフタ付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フタ:52.9×36.5×1.9
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)53×36.6×32.5
スタッキング5段まで
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)600×398×300
外寸(mm)652×450×330
内寸(mm)610×408×315
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])34790[3550]
コンテナ種類ベタ目
種別SK75
材質PP
質量(kg)4.33
フタなし
耐熱温度(℃)-5~80
外寸法・幅(mm)656
外寸法・高さ(mm)326
外寸法・奥行(mm)456
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)410
有効内寸法・高さ(mm)315
有効内寸法・幅(mm)610
簡単に折りたたみできます。
通気性の良いメッシュタイプです。
用途軽量物の保管や流通など。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
金属製 パーツストッカー。スタッキングが可能です。
材質スチール
幅(mm)170
高さ(mm)130
奥行(mm)280
フタの向きをクルッと180°変えるだけで、ケースの高さが2cm変わります。
フィッツケースの上に積み重ねて使用できます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
フタあり
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
有効内寸(mm)530×315×60
外寸(mm)567×353×80
内寸(mm)539×325×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])11760[1200]
コンテナ種類メッシュ
1
2
3
4
5
次へ
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。