コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
商品豆知識
洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。
棚に何があるのか一目瞭然。
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×25.4×9.3
取手なし
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
シンプルなフォルムで収納をさりげなくサポート。日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。フタはロック式で、しっかり収納。ハンドルが付いていて部屋から部屋への移動などに便利。
スタッキング可
コンテナ種類ベタ目
折りたたんでコンパクトになるバスケット。
同じサイズで3段までの積み重ねができます。
ハンドル付き。
水洗いができるので、汚れても安心です。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
フタの有無なし
折りたためるコンテナで、工具用品や文房具などの収納に便利です。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)7
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に
材質段ボール
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
有効内寸(mm)417×270×85
外寸(mm)490×340×90
内寸(mm)447×297×85
フタなし
積み重ねられるプラスチック収納かご。
背の高いものが入れやすい深型。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
コンテナ種類メッシュ
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
どこにでも馴染むホワイトのフタと中身の判別がしやすいクリアカラー。
片手で運べるフタ付収納ボックスです。
材質(フタ・本体・ハンドル・ロック・コロ)ポリプロピレン
フタあり
フタの種類バックル式
A4サイズがスッポリ入る大きさ!
更に使用しないときはコンパクトに収納可能!
フタの有無なし
セット内容本体×1
材質PP
組立寸法(mm)260×384×205
折りたたみ寸法(mm)260×384×55
1個
¥891
税込¥980
当日出荷
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル
仕様ネジ式、持手ロープ付
外寸(mm)Φ563×468
内寸(mm)Φ499×447
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル
材質PE
仕様持手ロープ付
外寸(mm)Φ557×470
内寸(mm)Φ493×452
いろいろ使えるコンテナーバスケット。持ち運びがしやすい広めの持ち手。フタなしのコンテナーはよく出し入れするものの収納にピッタリ。
材質ポリプロピレン
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
つや消しのシックな風合いの収納BOX
材質ポリプロピレン
フタフタ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。
仕様開放型
色ホワイト
使用温度範囲-20~40℃
使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件内容液の比重1.3以下
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
用途工具や部材類の管理、保管に。
スタッキング可能
材質耐衝撃ポリプロピレン
付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズが揃ったフタ式収納。
本体が透明で中身が見えるので、収納物がすぐに見つけられて便利です。
材質(蓋・本体)ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
折りたたんでコンパクトに収納。小物や備品の保管に。サイズ違いも積み重ね可能。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)6
【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
質量(g)1717
耐荷重(kg)80
内寸(mm)約303×249×272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×396×328
フタ付き
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
積み重ねられるプラスチック収納かご。
背の高いものが入れやすい深型。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×28×12.5
コンテナ種類メッシュ
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
仕様ハンドホールキャップ(グレー)付、目盛付、把手付
寸法(mm)外径380×高さ515×全高545
質量(kg)2.5
色白
使用温度範囲(℃)-20~40
内径(Φmm)ハンドホール:Φ135
使用圧力大気圧
比重1.3以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ワークツールやキャンプ用品の収納に便利な折りたたみ式コンテナ。積み重ね可能。トップボード(別売)を載せると簡易テーブルとして使えます。折りたたむとコンパクトに。透明扉はスライドロックを左右に動かすと開閉できます。組み立て方:1両側を立ち上げます。 2カチッと音がするまで押し込みます。(4か所)3持ち手を取り付けます。(2か所)4フタをしめてロックします。
用途キャンプ用品の収納に。ワークツールの収納に。洋服の収納にも。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)500×360×240
容量(L)32
内寸(mm)440×315×225
重ねてスッキリ、たたんでコンパクトな収納コンテナー。上面の凹凸を利用してブロックのように自由に積み上げることができる収納コンテナです。使わない時はコンパクトに折りたためます。
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.54
寸法(cm)30×30.2×幅60(折りたたみ時10.3)
積み重ねられるプラスチック収納かご。
コロ付きで移動や棚などからの引き出しがラクラク。
2Lのペットボトルが4本入る大きさ。
背の高いものが入れやすい深型。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×49.4×34.3
コンテナ種類メッシュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
回転成形による継ぎ目の無い一体成形の容器です。
背が低く、幅が広い丸型開放容器です。
メモリ付きで作業に便利です。
用途製品の洗浄や農作物、水産物の洗浄仕分け作業、食品加工・仕込み作業など
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~40
タイプベタ目
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合トロ函フタ、(嵌合)大型トロ函-4
材質PE
高さ(mm)(ネスティング)84
有効内寸(mm)565×326×186
外寸(mm)634×402×211
内寸(mm)590×358×200
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.30(950)
ネスティング高さ(mm)84
適合カード差し3型
スタッキング可
嵌合商品大型トロ函-4 ハンドル無し
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン(PE)
キャスターなし
フタなし
「File store’s vivant-ファイルストアーズヴィヴァン」シリーズの収納ボックス。3つの引き出しで小物の分類収納に便利な「fs-780」。
同シリーズのサイズ違いの製品も積み重ねができるので、収納物に合わせて自由な組み合わせが可能。
日本製。
引き出し部分にはやわらかい素材を使用しているため、ゆがみや凹凸が生じている場合がある。
材質本体/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.4×26.6×12.6
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×24.5×10.3
別売りのコーナーパーツで中身の区別がしやすくなります。向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを採用、その色を確認することでネスティング・スタッキングの向きを決めることができます。内部底面の凸凹により平たいものや油の付いたものでも取りやすいです。
材質再生ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)410.5
外寸法・高さ(mm)135
外寸法・奥行(mm)289.4
有効内寸法・奥行(mm)208.7
有効内寸法・高さ(mm)130
有効内寸法・幅(mm)319.8
積み重ねられるプラスチック収納かご。
コロ付きで移動や棚などからの引き出しがラクラク。
コロの向きを付け替え可能。
引き出す向きを変えることができます。
背の高いものが入れやすい深型。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.4×49.2×34.3
コンテナ種類メッシュ
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。