コンテナー :「通い箱」の検索結果

コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツで製造された高品質な本体フタ一体型のコンテナです。非常に頑丈で壊れにくく、配送の通い箱などに最適です。コンテナ本体をフロアや棚などに置き、動かさず使用する場合の最大積載荷重は200kg(フタの耐荷重は35kg)です。スタッキングおよびネスティングが可能です。
材質ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)600 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)325 有効内寸法・幅(mm)495
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)