コンテナー :「引き出し」の検索結果
コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
関連キーワード
商品豆知識
磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和します。押入れに最適な奥行74cmのロングタイプです。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵し、積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。従来製品の約1/7(メーカー比)の軽さで引き出せる開閉感を実現しました。積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止用ジョイント具付きです。引出しの落下を防ぐストッパー機能付きです。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付きです。(最下段に必ずご使用ください。)。便利なインデックスシール付きです。移動が楽なストッパー付きの別売りキャスターが取り付け可能です。
トラスコ品番753-2016
材質天板・外枠・引き出し:ポリプロピレン(PP)、前倒れ防止具:スチロール樹脂、脚:エラストマー、補強板:アルミ
色カプチーノ
容量(L)37
耐荷重(kg)5
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)740
有効内寸法・奥行(mm)679
有効内寸法・高さ(mm)166
有効内寸法・幅(mm)298
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。