収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)100
フタフタ付き
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)400
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。