コンテナー :「折り畳み 容器」の検索結果
コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。