コンテナー :「かご」の検索結果

コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコかご
底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
材質PE ライトブルー
1セット(2個)
3,570 税込3,927
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。同サイズでネスティング&スタッキング可能。
材質ステンレス(18-8) 線径(Φmm)5.0・4.0・2.5 目開き(mm)45×45(箇所により異なります)
1個
8,490 税込9,339
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショッピングカートに乗せて買い物できる。
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA506AB-7A 材質PP 形状角型 寸法(mm)530×368×197 取手あり
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

積み重ね可能。
エスコ品番EA506AC-7A 材質PP 容量(L)約9.8 加工抗菌 有効内寸法・間口(mm)394 有効内寸法・奥行(mm)298 有効内寸法・高さ(mm)131
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷