仕様金属製を上回る強度と使いやすさ折りたたみ式★サイドゲート付、両面が半開・全開します。
材質超特殊強化ポリプロピレン
寸法(mm)【コンテナ】外寸:810×515×540(H)、内寸:760×465×400(H)、有効内寸:760×465×380
質量(kg)17.6
積載荷重(kg)500
圧縮荷重(kN[kgf])233.5(23,812)(2段圧縮)
折りたたみ時高さ(mm)253
アズワン品番64-7985-91
コンテナ種類メッシュ
1台
¥36,400
税込¥40,040
当日出荷
材質超特殊強化ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:810×515×540(H)、内寸:760×465×400(H)、有効内寸:760×465×380
質量(kg)25.2
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
積載荷重(kg)500g
アズワン品番64-7985-92
コンテナ種類メッシュ
車輪タイプ自在×2、固定×2
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。