コンテナー :「南京錠 サイズ」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16 材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA 質量(kg)4.7 外寸法・幅(mm)788 外寸法・高さ(mm)498 収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く) 外寸法・奥行(mm)470 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・高さ(mm)370 有効内寸法・幅(mm)690
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷