コンテナー :「150mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
積み重ね可能。
エスコ品番EA957AC-102B
材質PP
質量(kg)235
有効内寸(mm)162×119×117
耐荷重(kg)13.5
外寸(mm)201×150×125
内寸(mm)184×126×120
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA957AC-102Y
材質PP
質量(kg)235
有効内寸(mm)162×119×117
耐荷重(kg)13.5
外寸(mm)201×150×125
内寸(mm)184×126×120
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
積み重ね可能。収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。フタは別売りです。旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:334×200×158(H)/内寸:274×154×150(H)
色ブルー
質量(g)410
容量(L)6.3
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂
仕様●連続最高使用温度:260℃
キャスターはお客様取付です。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-14
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1090×790×640
質量(kg)26.6
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥149,700
税込¥164,670
翌日出荷
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-24
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1340×865×688
質量(kg)41
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥174,900
税込¥192,390
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
仕様●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)●仕切数:3●入数:1個
外寸(mm)231×150×21
アズワン品番65-2133-39
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌々日出荷
スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。同サイズでネスティング&スタッキング可能。
材質ステンレス(18-8)
線径(Φmm)5.0・4.0・2.5
目開き(mm)45×45(箇所により異なります)
材質ポリプロピレン
質量(g)548
耐荷重(kg)1個当たり6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:345×205×165、内寸:280×155×150
アズワン品番64-2214-57
コンテナ種類ベタ目
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
仕様金属製を上回る強度と使いやすさ折りたたみ式★サイドゲート付、両面が半開・全開します。
材質超特殊強化ポリプロピレン
寸法(mm)【コンテナ】外寸:810×515×540(H)、内寸:760×465×400(H)、有効内寸:760×465×380
質量(kg)17.6
積載荷重(kg)500
圧縮荷重(kN[kgf])233.5(23,812)(2段圧縮)
折りたたみ時高さ(mm)253
アズワン品番64-7985-91
コンテナ種類メッシュ
1台
¥36,400
税込¥40,040
当日出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)548
耐荷重(kg)6(1個当り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:345×205×165、内寸:280×155×150
アズワン品番64-2214-58
入数6個
コンテナ種類ベタ目
1セット(6個)
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
キャスターはお客様取付です。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター付
エスコ品番EA506AG-13
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1090×790×640
質量(kg)26.6
キャスター径(Φmm)150
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥145,600
税込¥160,160
翌日出荷
エスコ品番EA506AD-26A
材質PP
寸法(mm)500×380×110
フタなし
コンテナ種類メッシュ
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。