コンテナー :「折りたたみ 容器」の検索結果

コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリコンと組み合わせて使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。アルミ蒸着シートと6mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。折りたたみ時には厚みが約100mmとなり、コンパクトに収納可能です。安心・高品質の日本製。
用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。 容量(L)50 外寸(mm)330×490×300 本体質量(kg)0.4 折りたたみ寸法(mm)330×490×100 ポケット保冷材ポケット:なし
1式(20個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

オリコンと組み合わせて使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。アルミ蒸着シートと6mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。折りたたみ時には厚みが約100mmとなり、コンパクトに収納可能です。安心・高品質の日本製。
用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。 本体質量(kg)0.48 ポケット保冷材ポケット:あり
1式(20個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)