低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
トラスコ品番464-9249
質量(kg)40
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1751
外寸法・高さ(mm)408
外寸法・奥行(mm)1191
有効内寸法・奥行(mm)1080
有効内寸法・高さ(mm)400
有効内寸法・幅(mm)1640
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。